EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441248 品番B32521C3473K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

静電容量 = 47nF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32521
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 7mm
寸法 = 13 x 4 x 7mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm
MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする