静電容量 = 100nF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32521
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 7mm
寸法 = 13 x 4 x 7mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm
MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性