曜日別特売
MC14021BDG onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14021BDG onsemi 81441686

onsemi シフト レジスタ CMOSシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOIC 1 MC14021BDG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81441686品番MC14021BDG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パッケージタイプ = SOIC
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = CMOS
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = パラレル to シリアル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = -0.5 V
動作供給電圧 Max = 18 V
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
リセットタイプ = 非シンクロナス
4000シリーズカウンタ / シフトレジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする