onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(36個) 注文コード81441939 品番74AC541SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

論理回路 = AC
ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ
回路数 = 8
入力タイプ = シングルエンド
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC W
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 3.3 V
寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm
動作供給電圧 Max = 6 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする