静電容量 = 2.2μF
電圧 = 160 V ac, 450 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32672P
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 11mm
高さ = 18.5mm
寸法 = 18 x 11 x 18.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
B32671P .. B32673Pシリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). EPCOSメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは巻き線コンデンサ技術を使用これらのコンデンサはプラスチックケース(UL 94 V-0)とエポキシ樹脂シール構造になっています。これらの製品は、最新製品と比較すると、小型で同じ静電容量を発揮します。. 特長及び利点:. 小型でコンパクトな設計 高リップル / ピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 アクティブ力率補正の用途