onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, オープンコレクタ出力, HCPL062N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81442210 品番HCPL062N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = オープンコレクタ
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 16ns
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 2500 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 4ns
シリーズ = HCPL
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする