EPCOS フィルムコンデンサ,63V dc,22nF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81442535 品番B32529C0223K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

静電容量 = 22nF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32529
リード間隔 = 5mm
長さ = 7.3mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = 30 % @ 100 kHzmm
B32529シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 積層フィルム技術 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする