onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0501

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81443077 品番HCPL0501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.3μs
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 2.5 kVrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 50%
標準降下時間 = 0.45μs
シリーズ = HCPL
オプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする