実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトトランジスタ
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 100μs
絶縁電圧 = 5000 V ac
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 600%
標準降下時間 = 20μs
シリーズ = FOD
特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor