onsemi ツェナーダイオード 39V 表面実装 500 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
81443375
品番
MMSZ5259BT1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

標準ツェナー電圧 = 39V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 500 mW
パッケージタイプ = SOD-123
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 3.2mA
最大ツェナーインピーダンス = 800Ω
最大逆漏れ電流 = 100nA
寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
動作温度 Min = -55 ℃V

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする