商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)注文コード81443734品番MPSA42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418販売価格(税別)
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
最大動作周波数 = 50 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
Fairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ