EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,450 V dc, 630 V dc,1.5μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(320個) 注文コード81444127 品番B32674D4155K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

静電容量 = 1.5μF
電圧 = 450 V dc, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32674
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
リード長さ = 6mm
等価直列抵抗 = 22.1mΩ
寸法 = 31.5 x 11 x 19mm
末端仕様 = ラジアル
誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm
B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする