EPCOS フィルムコンデンサ,305V ac,2.2μF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(345個) 注文コード81444495 品番B32926C3225M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 305V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32926C
リード間隔 = 37.5mm
長さ = 41.5mm
奥行き = 14mm
高さ = 25mm
寸法 = 41.5 x 14 x 25mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする