onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, FODM3083

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード81445028 品番FODM3083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トライアック
最大順方向電圧 = 1.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = Mini-Flat
最大入力電流 = 60 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
シリーズ = FODM
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする