FODM8061V onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8061V onsemi 81445536

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, FODM8061V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード81445536品番FODM8061V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = ロジックゲート
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = Mini-Flat
標準上昇時間 = 20ns
最大入力電流 = 50 mA
絶縁電圧 = 3.75 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = FODM
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする