商品レビューを投稿する内容量1セット(4000個)注文コード81446936品番1N5374BRLG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178販売価格(税別)
標準ツェナー電圧 = 75V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 5 W
パッケージタイプ = DO-15
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 20mA
最大ツェナーインピーダンス = 45Ω
最大逆漏れ電流 = 500nA
寸法 = 8.89 x 3.68 x 3.68mm
動作温度 Min = -65 ℃
ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5364 → 1N5388シリーズ、ON Semiconductor. 厳格な制限、優れた動作特性を備えるツェナーダイオード5 Wの一連のシリーズです。