シリーズ = B57332V5
温度係数のタイプ = NTC
熱時定数 = 4s
許容差 = ±1%
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大定格電力 = 180mW
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.9mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.9 x 0.8mm
IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)