シリーズ = B59701 温度係数のタイプ = PTC 抵抗@ 25℃ = 1kΩ パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 長さ = 2mm 奥行き = 1.25mm 高さ = 0.8mm 動作温度 Min = -40℃ SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適