EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,700 V dc, 800 V dc,12μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(196個) 注文コード81449736 品番B32774D8126K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

静電容量 = 12μF
電圧 = 700 V dc, 800 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32774
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 22mm
高さ = 36.5mm
寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -40℃
B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする