シリーズ = B59707A 温度係数のタイプ = PTC 抵抗@ 25℃ = 125Ω 許容差 = ±25% パッケージ/ケース = 1210 (3225M) 長さ = 3.2mm 奥行き = 2.5mm 高さ = 1.6mm 動作温度 Min = -40℃ SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適