静電容量 = 33nF
電圧 = 330V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 10%
シリーズ = B32912
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X1
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18 x 5 x 10.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意