onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81453078 品番FOD3120SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.8V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = MDIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 60ns
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 60ns
シリーズ = FOD
オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする