EPCOS フィルムコンデンサ,330V ac,10nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード81453254 品番B32911A3103M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

静電容量 = 10nF
電圧 = 330V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32911
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = X1
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 9mm
寸法 = 13 x 4 x 9mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の x1 クラス 「直入れ」用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする