EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,470nF,±20%

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(240個) 注文コード81454094 品番B32024A3474M000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

静電容量 = 470nF
電圧 = 300V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = B32024
リード間隔 = 27.5mm
抑制クラス = Y2
長さ = 31.5mm
奥行き = 15mm
高さ = 24.5mm
寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +110℃
EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする