静電容量 4.7nF
電圧 2 kV dc, 700 ac
実装タイプ スルーホール
許容差 ±10%
シリーズ B32652
リード間隔 15mm
長さ 18mm
奥行き 9mm
高さ 17.5mm
寸法 18 9 17.5mm
温度特性 ポリプロピレン
末端仕様 スルーホール実装
リード径 0.8mm
B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路