EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1.5μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード81454408 品番B32522C3155J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

静電容量 = 1.5μF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32522
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 9mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 9 x 17.5 x 18mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -55℃
B32521〜B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする