EPCOS フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,470nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(510個) 注文コード81454880 品番B32653A6474J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

静電容量 470nF
電圧 250 ac, 630 dc
実装タイプ スルーホール
許容差 ±5%
シリーズ B32653
リード間隔 22.5mm
長さ 26.5mm
奥行き 11mm
高さ 20.5mm
寸法 26.5 11 20.5mm
温度特性 ポリプロピレン
末端仕様 スルーホール実装
動作温度 Min -55℃
B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする