※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
Vレール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
アルミ
長さ(mm)
2010
注文コード
81456788
品番
DTA1220
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・長さ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
材質
アルミ
長さ(mm)
2010
色
シルバー
タイプ
鍔有
堀込み寸法(mm)
12×12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300