山崎実業
山崎実業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山崎実業の 卓上備品・テーブルウェア
山崎実業の ピッチャー・ハンドポット
ハンドル付きスリム冷水筒 タワー 2L ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81457199
品番
1816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
材質
容器:AS樹脂、蓋:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約490
内容量(L)
2.2(満水容量)
耐熱温度(℃)
容器:70、蓋:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8.1×19.7×27.5
再生材使用
使用
注意
食器洗い乾燥機は使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません