アルミ柄剪定鋏200MM

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード81457330 品番SGP-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くて丈夫なアルミダイキャスト剪定鋏。
ハンドル外側のTPR樹脂が使用時のすべり止め、切断時の衝撃を軽減します。
刃部にはハードクロームメッキが施されており、ヤニがつきにくくまた切れ味も抜群です。
安全に収納・持ち運びできるストッパー付です。

用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質刃部;65Mn,グリップ;TPR 全長(mm)約200 質量(g)約185 切断能力(mm)生木(目安):約15 材質(刃)ハードクロームメッキ刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする