Folding Shovel

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81457366 品番580mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アウトドアや緊急時に役立つ折りたたみ式携帯ショベルです。
アウトドア、車載用ショベルとして便利です。
保管に便利なポーチ付です。

用途携帯用のショベル。 付属品収納ポーチ付 種別差込形/スコップ形 材質S50C 長さ(mm)580 質量(g)約860 板厚(mm)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする