曜日別特売
2.6-3.6X50m タフゴールドナイロンコード セフティー3 81457506

2.6-3.6X50m タフゴールドナイロンコード セフティー3 81457506
2.6-3.6X50m タフゴールドナイロンコード セフティー3 81457506

タフゴールドナイロンコード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
直径(Φmm)2.6-3.6
内容量1個注文コード81457506品番2.6-3.6X50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

密集地や硬い草にオススメなプロ仕様本格派ナイロンコードです。
丸型とスパイラル型の特長を合わせ持つ特殊ツイスト形状です。
ねじりのピッチを長くしたことにより、抜群の安定性を実現しました。
強度と耐久性に優れたハイグレードコポリマー製です。
耐熱性も高く、溶接や接着にも優れた耐性を発揮します。

用途刈払作業用。適合30cc以上の刈払機材質コポリマー直径(Φmm)2.6-3.6長さ(m)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする