千吉
千吉の 掃除用具
千吉の ホウキ
千吉の 化繊ホウキ
木柄 園芸ホーキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81457628
品番
SGPB-9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家まわり、外回りでの清掃作業に最適です。
「腰」が強く、土、小石、砂、落ち葉、除雪作業など様々なシーンで使えます。
水濡れにも強い素材です。
用途
清掃作業、軽い除雪作業に。
材質
穂部;PP樹脂,柄部;コットンウッド
サイズ
大
質量(g)
約650
全長(cm)
約140
穂幅(mm)
約350
繰り返し・詰め替え
対応