スティッククリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81461146 品番PV-BL50L N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ 定格電圧(V)カセット式リチウムイオン電池:21.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【スティック時】230×230×1010【ハンディ時】331×90×186【充電台セット時】270×280×1119 連続使用時間【強】約8分【自動】約8〜40分【標準】約40分(約60分) 機能自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ 充電時間約2時間 標準質量(kg)1.4(本体質量:0.97) ヘッド幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 集じん量(L)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする