付属品ハンディブラシ、2WAYすき間ブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ
定格電圧(V)リチウムイオン電池(内蔵):18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【スティック時】208×230×994【ハンディ時】321×90×175【スタンドセット時】249×280×1021
連続使用時間【強】約8分【自動】約8分〜30分【標準】約30分(約45分)
機能自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ
充電時間約2時間
標準質量(kg)1.1(本体質量:0.80)
ヘッド幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
集じん量(L)0.15