紙パック式クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81461189 品番CV-KP90L N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルター(GP-110F 1枚) タイプ紙パック式 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7(標準質量:4.4) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)351×236×202 吸込仕事率(W)620〜約100(消費電力:1180〜約240) フィルター【1】HEパックフィルター(抗菌加工0)【2】抗菌フィルター【3】ウレタンフィルター 機能自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、かるふきブラシ 運転音66〜約60dB ヘッド幅(mm)260 RoHS指令(10物質対応)対応 集じん量(L)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする