紙パック式クリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81461207 品番CV-KP900M N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルター(GP-2000FS1枚) タイプ紙パック式 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.3(標準質量:3.6) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×207×203 吸込仕事率(W)330〜約50(消費電力:840〜約180) フィルター【1】ナノテク高捕じんプレミアム衛生フィルター(消臭、抗菌加工)【2】アレルオフフィルター(抗菌加工)【3】高集じんフィルター【4】抗菌フィルター 機能自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状 運転音59〜約51dB ヘッド幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 集じん量(L)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする