真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81462029 品番 JDS-351 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

食洗器対応!スタッキングのできるマグカップ。ステンレス製魔法瓶構造だから、冷たい飲み物は結露しにくく、温かい飲み物でも外側が熱くなりません。口当たりの良い丸みをおびた飲み口で美味しくお飲みいただけます。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン 質量(kg)0.2 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100 保温効力(℃)67以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする