真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81462126 品番 JTA-550 SAX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

たっぷり飲める大容量、タブ付きで使いやすいフタ付きマグカップ。マグカップには凹凸のあるエンボス形状を採用、飲み口は口当たりの良い丸口設計です。
魔法瓶構造で美味しい飲み頃温度を長くキープ。フタを使用することでさらに美味しさ長持ちです。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン 質量(kg)0.2 サックスブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×115 保温効力(℃)70以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする