JDZ-350 BK 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462144

JDZ-350 BK 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462144
JDZ-350 BK 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462144
JDZ-350 BK 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462144
JDZ-350 BK 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462144

真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード81462144品番JDZ-350 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホットコーヒー、アイスコーヒーに最適!内面セラミック加工で汚れがつきにくいマグカップです。食洗器対応でお手入れも楽々。
ステンレス魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。結露したり、外側が熱くなったりがありません。
丸みのある優しいくちあたりの飲み口、底が広く倒れにくいデザイン。お揃いカラーのマドラー付きです。

材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / マドラー:ポリプロピレン質量(kg)0.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×95(マドラーサイズ幅10.8×長さ132)保冷効力(℃)8以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする