真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81462160 品番 JDZ-350 CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホットコーヒー、アイスコーヒーに最適!内面セラミック加工で汚れがつきにくいマグカップです。食洗器対応でお手入れも楽々。
ステンレス魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。結露したり、外側が熱くなったりがありません。
丸みのある優しいくちあたりの飲み口、底が広く倒れにくいデザイン。お揃いカラーのマドラー付きです。

材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / マドラー:ポリプロピレン 質量(kg)0.2 カフェラテ 容量(L)0.72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×95(マドラーサイズ幅10.8×長さ132) 保冷効力(℃)8以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする