JDG-351B LV 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462178

JDG-351B LV 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462178
JDG-351B LV 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462178
JDG-351B LV 真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス) 81462178

真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ラベンダー
内容量1本注文コード81462178品番JDG-351B LV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ディック・ブルーナの可愛いキャラクターのデザインのついたマグカップです。ステンレス製魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。コーヒー、お茶、ソフトドリンクなど様々な用途でご使用いただけます。付属のフタを使用すれば、ホコリを防ぎ、保温・保冷力もアップします。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン質量(kg)0.2ラベンダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100保温効力(℃)67以上(1時間)保冷効力(℃)8以下(1時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする