真空断熱マグカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81462187 品番JDG-351DS WBE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ディズニーの可愛いキャラクターのデザインのついたマグカップです。ステンレス製魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。コーヒー、お茶、ソフトドリンクなど様々な用途でご使用いただけます。付属のフタを使用すれば、ホコリを防ぎ、保温・保冷力もアップします。

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン 質量(kg)0.2 ホワイトベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100 保温効力(℃)67以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする