代表画像

NNF57510CLT9 LED□640埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック) 81462914 NNF57510CLT9 LED□640埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック) 81462914 NNF57510CLT9 LED□640埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック) 81462914

LED□640埋込プリズムパネル昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81462914 品番NNF57510CLT9
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

天井埋込型 LED(昼白色) 一体型LEDベースライト プリズムパネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
天井埋込型、プリズムパネル
Ra83
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K
【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505
【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
水平天井埋込専用
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
ランプトランス LED内蔵
電源ユニット内蔵

材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(プリズム) 幅(mm)660 寸法(mm)埋込穴角:□639 質量(kg)10.3 電圧(V)100〜242 消費電力(W)38 光源LED(昼白色) 色温度5000K 安定器定格出力型<約25〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:5000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込高(mm)120
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする