代表画像

LED電球4.3WX1エントランスライト

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81463018 品番XLGE532BHF
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm
地中埋込型、地上高800mm
Ra80
【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)
40形電球1灯器具相当
LED電球専用商品
調光操作不可

質量(kg)1.8 【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色) 色温度2700K エネルギー消費効率(Lm/W)27.9 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 ポール径(Φmm)80 光束(Lm)器具:120 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブル別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする