代表画像

LED電球 ローポールライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81463140 品番XY2896K
参考基準価格(税別)¥109,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

地中埋込型LEDローポールライト防雨型
LED電球専用商品

材質【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック) 幅(mm)Φ100 質量(kg)4.6 電圧(V)100 保護等級IP23 光源LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) ポール径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17) 地上高さ(mm)955
注意
※ランプ別売り
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする