天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型
電源接続部灯具内収納可能
天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光
Ra85
【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)
【適合アーム】NNY28421(別売)
【適合アーム】NNY28427(別売)
【適合フランジ】NNY28485(別売)
【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)
【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)
【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)
【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)
広角タイプ配光
天井面・壁面・据置取付用
LED内蔵
電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)