タンク&ツインセレクション2 エアブラシフリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81463806 品番ASTW-F2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥60,500
販売価格(税別)
55,000

タンクに錆抑制加工をしてリニューアル!
ハイパワー&大容量エアタンクモデル。大口径でも高い圧力で安定した吹き付けができます。
お好みのエアブラシを別途購入していただくことですぐにエアブラシでのアートが可能になります!

セット内容コンプレッサーAPC006D2(ブレイドエアホース ブラック付)、エアブラシホルダー ロングタイプ、レギュレーターMAFR-200、レギュレーターシート、ブレイドエアホース ブラック 電圧(V)100(50Hz/60Hz共通)※家庭用単相 消費電力(W)125 タンク容量(L)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315(取っ手含まず) 最高圧力(MPa)約0.55 定格時間(分)30 空気吐出量(L/min)50Hz:約40、60Hz:約42 使用条件室内用/-15℃〜30℃ 音量(dB)53
注意
※定格圧力はエアブラシの口径等によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする