ニューポリ規格袋0.05

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 81463928 品番 0441491
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質LDPE 形状平袋 幅(mm)150 透明 サイズNo.9 高さ(mm)250 規格No.9 サイズ(号)9
関連資料:成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする