福助工業
福助工業の 袋
福助工業の ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
福助工業の 規格袋
ニューポリ規格袋0.08
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81463955
品番
0441783
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
LDPE
形状
平袋
幅(mm)
180
色
透明
サイズ
No.10
高さ(mm)
270
入数(枚)
2000
規格
No.10
サイズ(号)
10
関連資料:
成績書